Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterløper 16.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterløper 16.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb.

På lager
Vare: AA9VBH Modell: 5RLN2C6Kryssreferanse: 1FYP7
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
27 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk mutterløper
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM @ full belastning16.0
Kjørestørrelse3 / 8 "
Drive SystemVendbar pute clutch
Gratis hastighet600 rpm
leder Bredde1"
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde13.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Moment Range Soft Draw15 til 110 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Base to Top (1-5 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningKjørestørrelseDrive SystemGratis hastighetleder BreddeTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Mutterløper 27.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Vendbar pute clutch1400 rpm1"13 3 / 32 "33 359 NOK
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Mutterløper 1/4 tommers direktedrift 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Direkte stasjon500 rpm0.52 "8 15 / 16 "21 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Mutterløper 16.0 Cfm 15 Til 110 In.-lb.
27 820 NOK / enhet