Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND LUB5130 fettpistol, 19 tommer, 6250 PSI, bøyeslange, pistolgrep | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND LUB5130 fettpistol, 19 tommer, 6250 PSI, bøyeslange, pistolgrep

På lager
Vare: AH3KRD Modell: LUB5130Kryssref: 32NL80
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
4 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs fettpistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14 oz.
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde30 "
Maks. Driftstrykk6250 psi
DyseutvidelsestypeFleksslange
Verktøylengde19 "
RørfargeSølv
RørmaterialeStål
Spenning20.0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Brukes til å påføre smøremiddel til et bestemt punkt, vanligvis fra en fettpatron til et fettbeslag
    • Komfortabelt håndtak med myk berøring reduserer vibrasjon og utmattelse og forbedrer brukerkomforten
    • Gir høyt driftstrykk og strømningshastighet, gir raskt fett og reduserer arbeidstiden
    • Elektronisk nedstengning og LED-indikator for å indikere høyt trykk forhindrer fettutslipp og forbedrer motorens levetid
    • Patentert innebygd batterifeste gir bedre manøvrerbarhet og lettere tilgang

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND LUB5130 fettpistol, 19 tommer, 6250 PSI, bøyeslange, pistolgrep
4 571 NOK / enhet