INGERSOLL-RAND GT020-8-10 Gearvogn 4400 Lb. | AC2YTB 2PA35

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 Geared Tralley 4400 Lb.

På lager
Vare: AC2YTB Modell: GT020-8-10Kryssreferanse: 2PA35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGiret vogn
Kjede lengde10 ft.
Passer til bjelkeflens W3-5 / 16 "til 8"
Passer til bjelkehøyde6 til 10 "
Hovedrom til kausjon6-1 / 8 "
Hovedrom til skaft2-5 / 8 "
Lastekapasitet4400 lb.
Min. Radiuskurve48 "
HjulmaterialeMassive maskinerte støpejernshjul
Hjulbane Dia.4-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479899899
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris
INGERSOLL-RAND GT030-8-10 Girvogn 6600 Lb. | AC2YTC 2PA36 GT030-8-104 "til 8"7 til 12 "6600 lb.14 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND GT020-8-10 Geared Tralley 4400 Lb.
9 098 NOK / enhet