Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND EP50 luftgraveringspenn, 2.5 CFM, 18750 BPM, stålhus | AD3CPU 3Y479

INGERSOLL-RAND EP50 luftgraveringspenn, 2.5 CFM, 18750 BPM, stålhus

På lager
Vare: AD3CPU Modell: EP50Kryssref: 3Y479
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
5 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGraveringspenn
Luftinntak1 / 8 "PT
Slag per minutt18750
CFM @ full belastning2.5
DutyIndustriell
boligStål
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde5.625 "
Nødvendig trykk90 psi
SpeedVariabel
GasspedalRillet zoom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pneumatisk graveringspenn for gravering av selv de minste detaljene på metaller med karbidspisser
    • Stålkonstruksjon for demping av vibrasjoner mens fleksibel slange tillater smidig håndbevegelse, og reduserer dermed arbeidstakernes tretthet
    • Har en riflet zoomgass for å kontrollere luftstrømmen med en maksimal strømningshastighet på 2.5 CFM
    • Enkel å reparere design reduserer nedetid

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND EP50 luftgraveringspenn, 2.5 CFM, 18750 BPM, stålhus
5 667 NOK / enhet