Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 3000242 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 6 mm x 3 mm rør OD | CR3PMP 787XY5

HAM-LET 3000242 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 6 mm x 3 mm tube OD

På lager
Vare: CR3PMP Modell: 3000242Kryssreferanse: 787XY5

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2 762L-SS-4MM12mm5500 til 10,300 psi4mm512NOK
HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3 762L-SS-6MM14mm4100 til 10,300 psi6mm477NOK
HAM-LET 762L-SS-8MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 til 8100 psi8mm537NOK
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 til 6550 psi10mm682NOK
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 Rustfritt stål Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650 til 6750 psi12mm1 018 NOK
HAM-LET 3000233 COMRESSION UNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, 542 mm Total Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---1 561 NOK
HAM-LET 3000345 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, 49 1/2 mm Total Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---1 420 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 3000242 KOMRESSJONSUNION, 316 rustfritt stål, kompresjon x kompresjon, for 6 mm x 3 mm tube OD
535NOK / enhet