INGERSOLL-RAND 88V60P107 Luftsliper 6000 o / min 6-3 / 32 tommers lengde | AD3CPZ 3Y501

INGERSOLL-RAND 88V60P107 luftkvern 6000 rpm 6-3/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD3CPZ Modell: 88V60P107Kryssref: 3Y501

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak1 / 2 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid15.3
CFM @ full belastning61
Dutystandard
EksosSide
Gratis hastighet6000 rpm
KvernetypeVertikal Type 27/28
HåndteringsmaterialeMetal
HP2.1
LåseSikkerhet
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde6 3 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1975
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8467111040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHPTotal lengdeHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 99V60S106 Luftsliper 6000 rpm 6-7 / 8 tommers lengde spak | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Industriell36.875 "6"15 995 NOK
INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftsliper 6000 o / min Spak 6-7 / 8 tommers lengde | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184standard36.875 "9"16 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 88V60P107 luftkvern 6000 rpm 6-3/32 tommers lengde
15 542 NOK / enhet