INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftsliper 6000 o / min Spak 6-7 / 8 tommers lengde | AD3CPY 3Y499

INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftsliper 6000 Rpm Spak 6-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AD3CPY Modell: 99V60P109Kryssref: 3Y499

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkvern
Luftinntak1 / 2 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid21
CFM @ full belastning84
Dutystandard
EksosSide
Gratis hastighet6000 rpm
KvernetypeVertikal Type 27/28
HåndteringsmaterialeMetal
HP3
LåseSikkerhet
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde6.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyHPTotal lengdeHjuldiameterPris
INGERSOLL-RAND 99V60S106 Luftsliper 6000 rpm 6-7 / 8 tommers lengde spak | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Industriell36.875 "6"15 995 NOK
INGERSOLL-RAND 88V60P107 Luftsliper 6000 o / min 6-3 / 32 tommers lengde | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361standard2.16 3 / 32 "7"15 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60P109 Luftsliper 6000 Rpm Spak 6-7/8 tommers lengde
16 993 NOK / enhet