Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Erstatningssensor O2 Bruk med Mx6 | AB3GLW 1TAN1

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Erstatningssensor O2 Bruk med Mx6

På lager
Vare: AB3GLW Modell: 17124975-3Kryssreferanse: 1TAN1
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
4 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelO2
OppdagerOksygen
oppløsning0.1%
Sensorområde0 til 30% vol
Temp. Område-4 grader til 131 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8543704000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerSakoppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-1 Erstatningssensor Brukes samtidig med Mx6 | AB3GLU 1TAL8 17124975-1KarbonmonoksidErstatningssensor1 ppm0 til 1000 ppm-4 grader til 131 grader F8 118 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-2 Erstatningssensor H2s For Mx6 | AB3GLV 1TAL9 17124975-2HydrogensulfidErstatningssensor0.1 ppm0 til 500 ppm-4 grader til 131 grader F8 227 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-K Erstatningssensor Lel Bruk med Mx6 | AB3GLX 1TAN2 17124975-KbrennErstatningssensor1% LEL eller 0.1% vol0 til 100% eller 0 til 5% vol-4 grader til 131 grader F6 700 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-R Erstatningssensor Voc For Mx6 | AB3GLY 1TAN3 17124975-RFlyktige organiske forbindelserErstatningssensor0.1 ppm0 til 2000 ppm-4 grader til 131 grader F15 878 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-N Erstatningssensor Ch4 Ir Bruk med Mx6 | AB3GLZ 1TAN4 17124975-NMetanErstatningssensor1% vol0 til 100% vol-4 grader til 131 grader F12 945 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-Q Erstatningssensor Co2 Bruk med Mx6 | AB3GMA 1TAN5 17124975-QCarbon DioxideErstatningssensor0.1%0 til 5% vol-4 grader til 131 grader F12 803 NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124983-1 Erstatningssensor Co Gas Badge Pro | AB3GMK 1.DAG6 17124983-1KarbonmonoksidErstatningssensor1 ppm0 til 1500 ppm-40 grader til 140 grader F6 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17124975-3 Erstatningssensor O2 Bruk med Mx6
4 647 NOK / enhet