Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA SCE88 Nålelager trukket koppboring 0.500 tommer | AJ2HJU 4XFH5

INA SCE88 Nålelager trukket koppboring 0.500 tommer

På lager
Vare: AJ2HJU Modell: SCE88Kryssreferanse: 4XFH5
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager
Bore Dia.0.500
BurmaterialeStål
Dynamisk lastekapasitet1551
Maks. RPM22,000
Utenfor Dia.0.687 "
Statisk lastekapasitet2023
Temp. Område-5 - +212
typenTegnet kopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetSakMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetBreddePris
INA SCE810 Nålelager trukket koppboring 0.500 tommer | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Nålelager22,0000.687 "2765-122NOK
INA SCE1010 Nålelager trukket koppboring 0.625 tommer | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Nålelager17,6000.8133664-151NOK
INA SCE1210 Needle Bearing Drawn Cup Boring 0.750 inch | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Nålelager14,7001.0003934-75NOK
INA SCE1212 Nålelager trukket koppboring 0.750 tommer | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Nålelager14,7001.0004968-163NOK
INA SCE148 Nålelager trukket koppboring 0.875 tommer | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Nålelager12,8001.125 "3552-122NOK
INA SCE2016 Nålelager trukket koppboring 1.250 tommer | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Nålelager88001.50012,365-229NOK
INA SCE2816 Nålelager trukket koppboring 1.750 tommer | AJ2HKA 4XFK7 SCE28161.7509330Nålelager63002.125 "17,086-336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA SCE88 Nålelager trukket koppboring 0.500 tommer
123NOK / enhet