IN-SNK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Septic Assist Matavfallsavfall 3/4 Hk | AC4ANY 2YB95

IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Septic Assist Matavfallsbeholder 3/4 Hp

På lager
Vare: AC4ANY Modell: Evolution Septic Assist(TM)Kryssreferanse: 2YB95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrenovasjon
Forsterker AC8.1
LagrenePermanent smurt
Tilkoblingsavløp (inn.)1-1/2
Duty Cycleintermittent
FinishSvart emalje, grå TEN-1706
passer3-1 / 2 "Ytre Dia. Vaskåpning
HP3/4
Hz60
Total høyde12.625 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase1
Bolig KommersiellResidential
RPM1725
typenSeptisk Assist
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7325
Skipets høyde (cm)36.07
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8509802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slipekammertype (rustfritt stål)
    • Slipekapasitet (40 oz.)
    • Montering System Type (Quick Lock Coupling)
    • Shredder Type (2 trinn)
    • Lydisolasjon (Ja)
    • Toveis sliping (nei)

Produktvarianter

ProduktModellFaseForsterker ACLagrenetypenSpenningDuty CycleFinishpasserPris
IN-SINK-ERATOR Grevling 5 XP Matavfallskasser 3/4 Hk 3 års garanti | AC4ANV 2YB90 Grevling 5 XP18.1Permanent smurtGrevling120intermittentVannbåren grå emalje3-1 / 2 "Ytre Dia. Vaskåpning2 293 NOK
IN-SNK-ERATOR Evolution Excel(TM) Matavfallskasser 1 Hp 7 års garanti | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel(TM)110.2Permanent smurtEvolution120intermittentRustfritt stål, lysegrå TEN-17063-1 / 2 "Ytre Dia. Vaskåpning7 385 NOK
IN-SNK-ERATOR Evolution Compact(TM) Compact matavfallskasser 3/4 Hk | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact(TM)18.1Permanent smurtEvolution120intermittentSvart emalje, mørkegrå TEN-17063-1 / 2 "Ytre Dia. Vaskåpning4 095 NOK
IN-SINNK-ERATOR SS-200-29 Avfallsbeholder Kommersiell 2 Hk | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken koniske kulelagreNæringseiendom208/230/460KontinuerligRustfritt stål6 Vaskåpning 5/8 "39 094 NOK
IN-SINNK-ERATOR SS-300 Avfallskvern Kommersiell 3 Hk | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken koniske kulelagreNæringseiendom208/230/460KontinuerligRustfritt stål6 Vaskåpning 5/8 "56 286 NOK
IN-SNK-ERATOR LC-50-11 Avfallsavfall 1/2 Hk | AD9CYG 4PL52 LC-50-1116.2Permanent smurt-115intermittentAlt rustfritt stål og forkromet3-1 / 2-4 "Ytre Dia. Vaskåpning16 842 NOK
IN-SNK-ERATOR BADGER 1 Avfallsbeholder Avfall 1/3 Hk | AE4ABB 5H502 GREVLING 116.7Permanent smurtGrevling120intermittentVannbåren grå emalje3-1 / 2 "Ytre Dia. Vaskåpning1 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Septic Assist Matavfallsbeholder 3/4 Hp
4 117 NOK / enhet