Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPACT 5016-90 Flaske 16 unse polyetylen klar | AH9ALK 39FC96

IMPACT PRODUCTS 5016-90 flaske 16 unse polyetylen klar

På lager
Vare: AH9ALK Modell: 5016-90Kryssreferanse: 39FC96

Få tak i det Mai 6, mandag
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
FARGEFjern
PåtrykkNei
Materialepolyetylen
Skruelukkingsstørrelse28 / 400 mm
Størrelse16 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0318
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeStørrelsePris
IMPACT lbh18-90 erstatningsflaske uten bøtte med håndtak | AC6TZA 36G241 lbh18-90Klar, oransjePlast-195NOK
IMPACT 5022WG-90 flaske 22 oz. Polyetylen Klar | AH9ALN 39FD02 5022WG-90Fjernpolyetylen22 oz.30NOK
IMPACT 5024HG-90 Flaske 24 oz. Polyetylen Klar | AH9ALQ 39FD04 5024HG-90Fjernpolyetylen24 oz.27NOK
IMPACT 5024WG-90 Flaske 24 oz. Polyetylen Klar | AH9ALT 39FD06 5024WG-90Fjernpolyetylen24 oz.27NOK
IMPACT 5032AB-90 Flaske 32 oz. Polyetylen Klar | AH9ALV 39FD08 5032AB-90Fjernpolyetylen32 oz.29NOK
IMPACT 5032WG-90 Flaske 32 oz. Polyetylen Klar | AH9ALW 39FD09 5032WG-90Fjernpolyetylen32 oz.29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPACT PRODUCTS 5016-90 flaske 16 unse polyetylen klar
28NOK / enhet