Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPACT lbh18-90 erstatningsflaske uten bøtte med håndtak | AC6TZA 36G241

IMPACT PRODUCTS lbh18-90 erstatningsflaske uten bøtte med håndtak

På lager
Vare: AC6TZA Modell: lbh18-90Kryssref.: 36G241

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
antimikrobiellNei
FARGEKlar, oransje
FargekodingssystemJa
Handle Lengde14.25 "
HåndteringsmaterialePlast
VaskesJa
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8424890000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeStørrelsePris
IMPACT 5016-90 Flaske 16 unse polyetylen klar | AH9ALK 39FC96 5016-90Fjernpolyetylen16 oz.27NOK
IMPACT 5022WG-90 flaske 22 oz. Polyetylen Klar | AH9ALN 39FD02 5022WG-90Fjernpolyetylen22 oz.29NOK
IMPACT 5024HG-90 Flaske 24 oz. Polyetylen Klar | AH9ALQ 39FD04 5024HG-90Fjernpolyetylen24 oz.26NOK
IMPACT 5024WG-90 Flaske 24 oz. Polyetylen Klar | AH9ALT 39FD06 5024WG-90Fjernpolyetylen24 oz.26NOK
IMPACT 5032AB-90 Flaske 32 oz. Polyetylen Klar | AH9ALV 39FD08 5032AB-90Fjernpolyetylen32 oz.29NOK
IMPACT 5032WG-90 Flaske 32 oz. Polyetylen Klar | AH9ALW 39FD09 5032WG-90Fjernpolyetylen32 oz.27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPACT PRODUCTS lbh18-90 erstatningsflaske uten bøtte med håndtak
195NOK / enhet