Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 470038 Talemembranmontering | AD2YYH 3WUZ7

MSA 470038 Speaking Diaphragm Assembly

På lager
Vare: AD2YYH Modell: 470038Kryssreferanse: 3WUZ7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTalemembranmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9020006000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 470038 Speaking Diaphragm Assembly
3 815 NOK / enhet