IIG 684700 høytemperaturisolasjon, kalsiumsilikat, 3/4 x 48 x 48, hvit | AF6HLX 19NE65

IIG 684700 høytemperaturisolasjon, kalsiumsilikat, 3/4" x 48" x 48", hvit

På lager
Vare: AF6HLX Modell: 684700Kryssref: 19NE65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy temperatur Isolasjon
Ca. "R" -verdi0.77
FARGEHvit
Tetthet55
Lengde48 "
Materialekalsium silikat
fuktighetMinimum
StyrkeEkstra ekstra sterk
Temp. Område0 grader til 1700 grader F
Tykkelse3 / 4 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)4.13
Skipets lengde (cm)129.38
Skipets bredde (cm)124.14
HS kode6810990000

Produktvarianter

ProduktModellTetthetLengdeTykkelseBreddePris
IIG 676056 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43 6760564012 "1 / 2 "12 "376NOK
IIG 638328 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "2 000 NOK
IIG 638330 Isolasjon Kalsiumsilikat 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "4 374 NOK
IIG 638322 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "8 339 NOK
RFQ
IIG 684707 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "422NOK
IIG 638338 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "2 448 NOK
IIG 638339 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "5 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 684700 høytemperaturisolasjon, kalsiumsilikat, 3/4" x 48" x 48", hvit
10 446 NOK / enhet