Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IIG 676056 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 12 x 12 | AF6HKY 19NE43

IIG 676056 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 12 x 12

På lager
Vare: AF6HKY Modell: 676056Kryssref: 19NE43
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøy temperatur Isolasjon
Ca. "R" -verdi0.52
FARGEHvit
Tetthet40
Lengde12 "
Materialekalsium silikat
fuktighetMinimum
StyrkeEkstra ekstra sterk
Temp. Område0 grader til 1700 grader F
Tykkelse1 / 2 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0755
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)37.94
Skipets bredde (cm)32.7
HS kode6810990000

Produktvarianter

ProduktModellTetthetLengdeTykkelseBreddePris
IIG 638328 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 24 x 48 | AF6HKZ 19NE44 6383284024 "1 / 2 "48 "1 887 NOK
IIG 638330 Isolasjon Kalsiumsilikat 1/2 x 48 x 48 | AF6HLA 19NE45 6383304048 "1 / 2 "48 "3 491 NOK
IIG 638322 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 48 x 96 | AF6HLB 19NE46 6383224048 "1 / 2 "96 "6 940 NOK
RFQ
IIG 684707 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 12 x 12 | AF6HLC 19NE47 6847074012 "3 / 4 "12 "276NOK
IIG 638338 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 24 x 48 | AF6HLD 19NE48 6383384024 "3 / 4 "48 "2 235 NOK
IIG 638339 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 48 x 48 | AF6HLE 19NE49 6383394048 "3 / 4 "48 "4 441 NOK
IIG 638340 Isolasjonskalsiumsilikat 3/4 x 48 x 96 | AF6HLF 19NE50 6383404048 "3 / 4 "96 "9 462 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IIG 676056 Isolasjonskalsiumsilikat 1/2 x 12 x 12
243NOK / enhet