Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-3235-16 hylselager 2 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TPA 2MTK2

IGUS GSI-3235-16 hylselager 2 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TPA Modell: GSI-3235-16Kryssref: 2MTK2
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
481NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.2"
Lengde1"
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.2.187 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS GSI-0708-08 ermet lager 7/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5 | AC2TMC 2MTE3 GSI-0708-087 / 16 "1 / 2 "17 / 32 "5193NOK
IGUS GSI-2224-16 hylselager 1 3/8 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2322NOK
IGUS GSI-4043-32 hylselager 2 1/2 id x 2 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11 / 16 "2812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-3235-16 hylselager 2 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2
481NOK /pakke