Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-0708-08 ermet lager 7/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5 | AC2TMC 2MTE3

IGUS GSI-0708-08 hylselager 7/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2TMC Modell: GSI-0708-08Kryssreferanse: 2MTE3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.7 / 16 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.17 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS GSI-2224-16 hylselager 1 3/8 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2322NOK
IGUS GSI-3235-16 hylselager 2 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2481NOK
IGUS GSI-4043-32 hylselager 2 1/2 id x 2 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11 / 16 "2812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-0708-08 hylselager 7/16 Id x 1/2 tommers lengde - pakke med 5
193NOK /pakke