Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-2022-12 hylselager 1 1/4 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 3 | AC2TNK 2MTH6

IGUS GSI-2022-12 hylselager 1 1/4 id x 3/4 tomme lengde - pakke med 3

På lager
Vare: AC2TNK Modell: GSI-2022-12Kryssref: 2MTH6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1.25 "
Lengde3 / 4 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.1-13 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8482992520
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvTemp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-2022-20 hylselager 1 1/4 Id x 1 1/4 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TLJ 2MTA7 TSI-2022-201.25 "37,700-149 til 485 grader2553NOK
IGUS GSI-2022-16 hylselager 1 1/4 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 til 266 grader2303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-2022-12 hylselager 1 1/4 id x 3/4 tomme lengde - pakke med 3
379NOK /pakke