Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS TSI-2022-20 hylselager 1 1/4 Id x 1 1/4 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TLJ 2MTA7

IGUS TSI-2022-20 hylselager 1 1/4 id x 1 1/4 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TLJ Modell: TSI-2022-20Kryssreferanse: 2MTA7
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
553NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1.25 "
Lengde1.25 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv37,700
Utenfor Dia.1-13 / 32 "
Temp. Område-149 til 485 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvTemp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS GSI-2022-12 hylselager 1 1/4 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 3 | AC2TNK 2MTH6 GSI-2022-123 / 4 "12,000-40 til 266 grader3379NOK
IGUS GSI-2022-16 hylselager 1 1/4 Id x 1 tomme lengde - pakke med 2 | AC2TNL 2MTH7 GSI-2022-161"12,000-40 til 266 grader2303NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS TSI-2022-20 hylselager 1 1/4 id x 1 1/4 tomme lengde - pakke med 2
553NOK /pakke