Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 400-25-150-0-1 Kabelbærer Hd Åpen ytre bredde 11.18 tommer / 284 mm | AE9KWE 6KGT9

IGUS 400-25-150-0-1 kabelholder Hd åpen ytre bredde 11.18 tommer / 284 mm

På lager
Vare: AE9KWE Model: 400-25-150-0-1Kryssreferanse: 6KGT9
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
1 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde2.20 "/ 56 mm
Hulbredde9.84 "/ 250 mm
Høyde3.31 "/ 84 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde15.16 "/ 385 mm
Sløyfelengde29.53 "/ 750 mm
Antall lenker4
Utenfor bredde11.18 "/ 284 mm
StilÅpen
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 400-25-150-0-1 kabelholder Hd åpen ytre bredde 11.18 tommer / 284 mm
1 490 NOK / enhet