IGUS 400-20-150-0-5 Kabelbærer Hd Åpen ytre bredde 9.21in / 234mm | AE9KWJ 6KGU3

IGUS 400-20-150-0-5 kabelholder Hd åpen ytre bredde 9.21 tommer / 234 mm

På lager
Vare: AE9KWJ Model: 400-20-150-0-5Kryssreferanse: 6KGU3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde2.20 "/ 56 mm
Hulbredde7.87 "/ 200 mm
Høyde3.31 "/ 84 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde15.16 "/ 385 mm
Sløyfelengde29.53 "/ 750 mm
Antall lenker17
Utenfor bredde9.21 "/ 234 mm
StilÅpen
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 400-20-150-0-5 kabelholder Hd åpen ytre bredde 9.21 tommer / 234 mm
6 800 NOK / enhet