Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM PI1704 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -1 Bar Til 10 Bar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYQ 801T95

IFM PI1704 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -1 Bar Til 10 Bar, 100 Ma DC/2 Vdc

På lager
Vare: CR4LYQ Modell: PI1704Kryssref: 801T95
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
11 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykksender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM PI1703 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -1 Bar Til 25 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Trykksender11 804 NOK
IFM PI1708 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -12.4 Mbar Til 250 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYT 801T97 PI1708Trykksender11 804 NOK
IFM PI1789 Indikerende trykksender, 1 tomme Bspp, -5 Mbar Til 100 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYU 801T94 PI1789Trykksender11 804 NOK
IFM PI1707 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -50 Mbar Til 1000 Mbar, 100 Ma Dc/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Trykksender11 804 NOK
IFM U40080 gjenget adapter for trykksensorer, 1 tomme Npt, M18X1.5, med nitril O-ring | CR4LYW 801TA4 U40080Sensor1 174 NOK
IFM E40107 gjenget adapter for trykksensorer, 1/2 tomme Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107Sensor429NOK
IFM E40106 gjenget adapter for trykksensorer, 1/4 tomme Npt, M18X1.5 | CR4LYY 801T50 E40106Sensor401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM PI1704 Indikerende trykktransmitter, 1 tomme Bspp, -1 Bar Til 10 Bar, 100 Ma DC/2 Vdc
11 804 NOK / enhet