Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 61-955 kretssporingssett 600VAC / DC LED | AG2AEG 30ZX16

IDEAL 61-955 Circuit Tracing Kit 600VAC/DC LED

På lager
Vare: AG2AEG Modell: 61-955Kryssreferanse: 30ZX16
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
15 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKretssporingssett
Batteritype(4) AA
ViseLED
For bruk påEnergiserte / ikke-energilinjer
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sporer ledninger i ikke-metallisk ledningNei
Spenningsområde0 til 600 VAC / DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6325
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Hørbar indikator (Ja)
    • Identifikasjon av bryter / sikring (Ja)
    • Kobling (direkte)
    • Finn shorts (ja)
    • Mottaker til senderavstand (2100 fot)
    • Sporer ledninger i vegger (Ja)
    • Spenningsbeskyttelse (sikring)

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
IDEAL 61-957 Kretssporingssett 600VAC / DC OLED | AG2AEH 30ZX17 61-957Roterende OLED16 999 NOK
IDEAL 61-959 Kretssporingssett 600VAC / DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959Roterende OLED26 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 61-955 Circuit Tracing Kit 600VAC/DC LED
15 003 NOK / enhet