Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-C1216D Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQM 18G581

IDEAL 30-C1216D Street Light Discnnect Crimp Breakaway

På lager
Vare: AA8JQM Modell: 30-C1216DKryssref.: 18G581
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
1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra gatelys
FARGEoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
utformingFused
IsolasjonPolypropylen, TPE
Maks. Temp.105 grader C
Maks. Spenning600 VAC
Total lengde8.5 "
Primær ledningsrekkevidde2 til 4 AWG
Sekundært ledningsområde6 til 14 AWG
StilDobbel in-line

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Sekundære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeutformingPris
IDEAL 30-S1212D Street Light Disconnect Set Screw Nonbreakaway | AA8JQK 18G579 30-S1212DSett skruenFused1 231 NOK
IDEAL 30-C1212D Street Light Disconnect Crimp Nonbreakaway | AA8JQL 18G580 30-C1212DcrimpFused1 571 NOK
IDEAL 30-C1212P Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JQP 18G589 30-C1212PcrimpPaired (One Fused / One Non-Fused)1 593 NOK
IDEAL 30-C1216P Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JQQ 18G590 30-C1216PcrimpPaired (One Fused / One Non-Fused)1 225 NOK
IDEAL 30-C1616P Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591 30-C1616PcrimpPaired (One Fused / One Non-Fused)1 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-C1216D Street Light Discnnect Crimp Breakaway
1 144 NOK / enhet