ICM ICM408 Plug-in linjespenningsmonitor 3-fase | AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in linjespenningsmonitor 3-fase

Vare: AE9HYX Modell: ICM408Kryssref: 6JYL2

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-In Line Spenningsmonitor
Kontaktvurdering10 Amps
Dybde2-1 / 2 "
Høyde4"
Hz50/60
Fase3
ResponstidInnen 100 ms
Temp. Vurdering-40F til + 149F
typen3-fase
Spenning190-480 VAC
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spenningsmonitor designet for å gi beskyttelse mot fasevending/tap og ubalansert spenning
    • Leveres utstyrt med lyssterke LED-indikatorer for tydelige PÅ- og FEIL-indikasjoner
    • Justerbar universalspenning fra 190 til 480 VAC og justerbar spenningsubalanse fra 2 til 8 % av nettspenningen
    • Har skruklemmer som gir enkel tilkobling for både kontrollkretsledninger og linjespenning

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM408 Plug-in linjespenningsmonitor 3-fase