HUSQVARNA FS 400 Gå bak betongsag 18 tommer 1.72 gallon | AC2MWV 2LDU1

HUSQVARNA FS 400 Walk Behind Betongsag 18 Tommer 1.72 Gallon

På lager
Vare: AC2MWV Modell: FS 400Kryssref.: 2LDU1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå bak betongsag
Arbor størrelse1"
Blad Dia.18 "
Skjæredybde6-5 / 8 "
MotormerkeHonda
Høyde39 "
HP13
Lengde56 "
Strømkilde4 Syklus bensinmotor
Verktøyvekt206 lb.
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 134.55
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8464100100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivstoffkapasitet (1.72 gal.)

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektArbor størrelseBlad Dia.BreddeMotormerkeHøydeHPLengdePris
HUSQVARNA 966844805 Gå bak betongsag 6 tommer 1 gallon | AB9QPK 2ETR4 96684480578 lb.Triangle6"18 "Robin36 "4.548 "49 543 NOK
HUSQVARNA FS 520 Gå bak betongsag 20 tommer 1.72 gallon | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 lb.1"20 "26 "Honda42 "6.589 "135 322 NOK
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Gå bak betongsag 26 I 3-trinns | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "647 249 NOK
HUSQVARNA FS5000D26 Gå bak betongsag 26 i 48 hk | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "563 065 NOK
HUSQVARNA FS7000D26 Gå bak betongsag 26 I 74 hk | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 lb.1"26 "38 "Deutz57 "7467 "713 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA FS 400 Walk Behind Betongsag 18 Tommer 1.72 Gallon
41 628 NOK / enhet