HUSQVARNA 966844805 Gå bak betongsag 6 tommer 1 gallon | AB9QPK 2ETR4

HUSQVARNA 966844805 Gå bak betongsag 6 tommer 1 gallon

På lager
Vare: AB9QPK Modell: 966844805Kryssreferanse: 2ETR4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå bak betongsag
Arbor størrelseTriangle
Blad Dia.6"
Skjæredybde1-1 / 2 "
MotormerkeRobin
Høyde36 "
HP4.5
Lengde48 "
Strømkilde4 Syklus bensinmotor
Verktøyvekt78 lb.
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8464100100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drivstoffkapasitet (1 gal.)

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektArbor størrelseBlad Dia.BreddeMotormerkeHøydeHPLengdePris
HUSQVARNA FS 400 Gå bak betongsag 18 tommer 1.72 gallon | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 lb.1"18 "20 "Honda39 "1356 "41 628 NOK
HUSQVARNA FS 520 Gå bak betongsag 20 tommer 1.72 gallon | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 lb.1"20 "26 "Honda42 "6.589 "135 587 NOK
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Gå bak betongsag 26 I 3-trinns | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "647 249 NOK
HUSQVARNA FS5000D26 Gå bak betongsag 26 i 48 hk | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb.1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "564 815 NOK
HUSQVARNA FS7000D26 Gå bak betongsag 26 I 74 hk | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 lb.1"26 "38 "Deutz57 "7467 "719 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA 966844805 Gå bak betongsag 6 tommer 1 gallon
49 543 NOK / enhet