Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSKY FT016S10B Drivstoffslange, 1 tomme NPT, 1 tomme NPT, 10 fot lengde, Husky drivstoffdyser, 50 PSI Maks. Trykk | CR4GJY 59DL64

HUSKY FT016S10B Drivstoffslange, 1 tomme NPT, 1 tomme NPT, 10 fot lengde, Husky drivstoffdyser, 50 PSI Maks. Press

På lager
Vare: CR4GJY Modell: FT016S10BKryssref: 59DL64

Få tak i det Mai 6, mandag
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSKY FT016S10B Drivstoffslange, 1 tomme NPT, 1 tomme NPT, 10 fot lengde, Husky drivstoffdyser, 50 PSI Maks. Press
938NOK / enhet