HUMBOLDT HC-3851 Mørtelblander, 5L, 120V, 60Hz | CL6LWJ

HUMBOLDT HC-3851 Mørtelblander, 5L, 120V, 60Hz

Vare: CL6LWJ Modell: HC-3851
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMixer

Produktdetaljer:

Mørtelblander, 5L, 120V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT HC-3851.2F Mørtelblander, 5L, 220V, 60Hz | CL6LWK HC-3851.2F-
RFQ
HUMBOLDT HC-3851.5F Mørtelblander, 5L, 220V, 50Hz | CL6LWL HC-3851.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-3853.3F Mørtelblander, automatisk programkontroll og automatisk sandmating | CL6LWM H-3853.3F-
RFQ
HUMBOLDT H-3854.3F Mørtelblander, automatisk programkontroll og automatisk sand- og vannmating | CL6LWN H-3854.3F-
RFQ
HUMBOLDT H-3852.3F Mørtelmikser, 5L, Deluxe manuell styring, ASTM | CL6LWP H-3852.3F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HC-3851 Mørtelblander, 5L, 120V, 60Hz