Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT HC-2940 Betongsprekkbreddemåler | AH8TRH 38YZ68

HUMBOLDT HC-2940 Betong sprekkviddemåler

På lager
Vare: AH8TRH Modell: HC-2940Kryssreferanse: 38YZ68
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
682NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongsprekkvidde
Materialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)0.51
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

Humboldt HC-2940 betong sprekkviddemåler er designet for å måle bredden og plasseringen av sprekker før starten av et overvåkingsprogram. Denne betongsprekkelinjalen kan brukes både innvendig og utvendig.

Egenskaper:

  • Den er laget av polykarbonat, som har en lineær termisk utvidelseskoeffisient på 7 x 10-5 cm/cm/grader Celcius for omgivelsestemperaturer mellom -30 og 30 grader Celcius.
  • For å lette måling av sprekker i hjørner, kalibreres skalaen fra målerens ende.
  • Den kommer i et beskyttende etui.

Standarder og godkjenninger:

  • BS EN ISO 9001: 2000
  • ACI 2242-01

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den øvre breddegrensen for hårfestesprekker?

A. Sprekker med bredde mindre enn 0.3 mm er akseptable og har ingen innvirkning på strukturen. Sprekker med bredde over 0.3 mm kan sette strukturens holdbarhet i fare.

Q. Hvordan måler du betongsprekkebredder?

A. Den maksimale sprekkavstanden multipliseres med den gjennomsnittlige tøyningen til bøyestålarmeringen, noe som gir sprekkvidden til et bøyningselement.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HC-2940 Betong sprekkviddemåler
682NOK / enhet