Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT HC-2937 Betong sprekkmåler Plus | AH8TRK 38YZ71

HUMBOLDT HC-2937 Concrete Crack Gauge Plus

På lager
Vare: AH8TRK Modell: HC-2937Kryssreferanse: 38YZ71

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

Humboldt HC-2937 betongsprekkemåler pluss er ideell for å overvåke en sprekk på en flat overflate. Den kan spore den horisontale eller vertikale bevegelsen til en sprekk for å bestemme overflateekspansjonssprekker eller strukturelle sprekker.

Egenskaper:

  • Humboldt HC-2937 betongsprekkemåler pluss kommer med en bruksanvisning og registreringsark for regelmessig overvåking av sprekkene.
  • Denne sprekkmåleren har fire små pinner for riktig justering under installasjonen. De fjernes under sprekkovervåkingen.
  • Den tilbyr også å måle flater for presise avlesninger ved hjelp av skyvelære.

Kompatibelt tilbehør:

  • Humboldt HC-2942A Concrete Crack Monitor Lim: Disse sprekkmålerlimene lar brukere feste måleren på betongoverflater.
  • Humboldt HC-2944 sprekkmålerskruer og plugger: Disse skruene og pluggene lar brukere feste sprekkmåleren på en flat overflate.
  • Humboldt HC-2940 Sprekkeviddemåler: Sprekkviddemålere brukes til å måle bredder og plassering av sprekker før bruk av denne betongsprekkemåleren pluss.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne betongsprekkemåleren pluss på en hvilken som helst overflate?

A. Humboldt HC-2937 betong sprekkmåler pluss kan festes til overflaten som måles med skruer og et lim (følger ikke med dette produktet).

Sp. Hva er fordelene med denne sprekkmåleren pluss-modellen fremfor standard sprekkmåler?

A. Denne sprekkmåleren pluss-enheten har fire små pinner for justering, i motsetning til standard sprekkmåler som krever forhåndsinnstilling av de to måleplatene til null ved hjelp av et bånd.

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2936A Standard sprekkmåler | AH8TRE 38YZ65 H-2936A449NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT HC-2937 Concrete Crack Gauge Plus
845NOK / enhet