Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 9023 Swivel Connector 3/4 Tommers NPT rustfritt stål | AH6XGM 36JP44

EXAIR 9023 Swivel Connector 3/4 tommers NPT rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XGM Modell: 9023Kryssreferanse: 36JP44

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
FinishForkrommet
SlangetilkoblingPT
Inlet3 / 4 "PT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press250 PSIG
Outlet3 / 4 "PT
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område32 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 9023 Swivel Connector 3/4 tommers NPT rustfritt stål
6 352 NOK / enhet