Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-4200 lommepenetrometer, dekkmålerdesign, 0-4.5 tonn/ sq. ft.

På lager
Vare: AE3JQL Modell: H-4200Kryssreferanse: 5DPJ8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLomme penetrometer
Lengde8"
MaterialeAluminum
Måleenhetertonn/kvm. ft.
Område0 til 4.5 tonn/kvm. ft.
System for målingImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9024800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

H-4200 Humboldt lommejordpenetrometer er ideelt for å kontrollere konsistensen og gi raske indikasjoner på trykkstyrken til uforstyrrede Shelby-rørs kohesive jordprøver. Den verifiserer også om utgravningssidevegger krever støtte mens man evaluerer jordens stabilitet.

Egenskaper:

  • Dette 8-tommers H-4200 Humboldt lommepenetrometeret bruker en lukket fjærbetjent mekanisme for å minimere problemer med støv og jord.
  • Den tilbyr en direkte avlesningsskala i tonn/sq.ft eller kg/sq.cm som tilsvarer tilsvarende ubegrensede trykkstyrker, og har et område på 0 til 4.5 tonn/sq.ft.
  • Denne enheten har en kropp i anodisert aluminium og et stempel i rustfritt stål.
  • Den brukes med fotpenetrometre med dekkmålerdesign og kommer med en hendig bæreveske i belteløkkestil.
  • Den tillater enkel tilbakestilling av vekten med tommelen og bruker fjærspenning for presise resultater.

Kompatibelt tilbehør:

  • Humboldt H-4200F Fotpenetrometre for jordadapter med lav styrke: Disse dekkmåleenhetene er ideelle for å teste sammenhengende jord med lav styrke.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D2488
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er et Shelby-rør?

A. Det er et tynnvegget, 3-tommers diameter, messingrør for ekstrudering av uforstyrrede prøver.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSystem for målingPris
HUMBOLDT H-4200M lommepenetrometer, metrisk, dekkmålerdesign, 0-45tonn | CH9CQV H-4200M20.3cmMetric-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4200 lommepenetrometer, dekkmålerdesign, 0-4.5 tonn/ sq. ft.
1 203 NOK / enhet