HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, lommetype | CM9EXC

HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, lommetype

Vare: CM9EXC Modell: H-4195

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommejordpenetrometer
Lesning4.5 tonn/kvadrat. ft.
SkalaTonn/kvm. fot eller kg/kvadrat. cm
typenLomme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.38

Produktdetaljer:

Humboldt H-4195 lommepenetrometer er et lettvektsinstrument som brukes av feltpersonell for å sjekke den visuelle klassifiseringen av jord. Den kan brukes til å verifisere om utgravningssidevegger krever støtte, basert på OSHA-sammenhengende jordklassifiseringer. Det angir konsistens, skjærstyrke og ubegrenset skjærstyrke.

Egenskaper:

  • Humboldt H-4195 penetrometers direkteavlesningsskala er kalibrert i tonn/sq.ft eller kg/sq.cm, som tilsvarer den ekvivalente ubegrensede trykkstyrken.
  • Den har en indikatorhylse som beholder lesingen etter at stempelet slippes.
  • Enhetens maksimale avlesning er 4.5 tonn per sq.ft eller 4.5 kilogram per sq.cm.

Kompatibelt tilbehør:

Humboldt H-4195F Penetrometer Adapter Føtter: De er designet for å teste kohesjonsjord med ekstremt lav styrke og øker det effektive området som måles med 16 ganger. Du må dele verdien som er oppnådd (på lavlastsiden) med 16 for å oppnå riktig ubegrenset trykkfasthet.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er tingene du bør huske på når du bruker Humboldt H-4195?

A.

  • Velg testpunkter med glatt overflate.
  • Test overflaten ved å holde lommepenetrometeret i rett vinkel.
  • For å redusere feil, ta flere målinger tett sammen, forkast de som skiller seg vesentlig fra de fleste og ta et gjennomsnitt av målingene.

Q. Hva er feilraten til lommepenetrometeret?

A. Det er mulig å ha en feil på 1/2 deling (tilsvarer 0 til 0.124 TSF) med dette instrumentet.

Produktvarianter

ProduktModellSkalatypenPris
HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, skivetype | AE3JQQ 5DPK3 H-42050 til 6 kg/kvadrat. cmRinge7 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, lommetype