Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, skivetype | AE3JQQ 5DPK3

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, skivetype

På lager
Vare: AE3JQQ Modell: H-4205Kryssreferanse: 5DPK3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommejordpenetrometer
Kapasitet10-15 kg.
Dialstørrelse2.5 "
Fullskala nøyaktighet (%)+/-1 % full skala ved 20 grader. C
Stempel Dia.0.25 "
Skala0 til 6 kg/kvadrat. cm
Skala divisjoner0.1 divisjon
typenRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode9024800000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

Humboldt H-4205 lommepenetrometer bestemmer den ubegrensede trykkstyrken til fundamenter laget av materialer fra leire til sandjord. Ved å bruke referansediagrammet (inkludert), kan avlesninger oppnådd med denne enheten brukes til å estimere sikre lagertrykk. Dette penetrometeret kan også indikere en vinkel med indre friksjon (sandjord).

Egenskaper:

  • Humboldt H-4205 tilbyr +/-1 % fullskala nøyaktighet ved 20 grader Celsius (68 grader Fahrenheit).
  • Den ytre skiven måler penetrasjonskraften i kg, mens den indre skiven måler den ubegrensede trykkstyrken for 0.25-tommers stempelspissen i kg/sq.cm, som tilsvarer TSF.
  • Enheten inkluderer også stempler med diametre på 10, 15, 20 og 25 mm som kan brukes til å måle styrke i en rekke sammenhengende jordtyper.
  • Skiven på 2.5-tommers diameter kan enkelt rekalibreres ved hjelp av registerplater (inkludert) og en hvilken som helst lesbar skala med en kapasitet på 10 - 15 lb.
  • Den inkluderer datatabeller, registerskilt, instruksjoner og en bæreveske.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken stempeltupp skal brukes med forskjellige typer jord?

A.

  • Bruk 20 eller 25 mm stempelspissen for sandholdig jord, som har høy indre friksjon men lite kohesjon.
  • Bruk 10 eller 15 mm stempeltuppen for leireholdig jord med kohesjon, men lav indre friksjonsvinkel.
  • Ved å bruke det medfølgende diagrammet kan du beregne jordkohesjon ved ulike krefter, samt tilleggsbestemmelser.

Produktvarianter

ProduktModellSkalatypenPris
HUMBOLDT H-4195 Jordpenetrometer, lommetype | CM9EXC H-4195Tonn/kvm. fot eller kg/kvadrat. cmLomme-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-4205 Jordpenetrometer, skivetype
7 657 NOK / enhet