HUMBOLDT H-30131.4F Laboratorieovn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapasitet., 230V, 50/60 Hz, 1600W | AE3JNB 5DNY1

HUMBOLDT H-30131.4F Laboratorieovn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapasitet, 230V, 50/60 Hz, 1600W

På lager
Vare: AE3JNB Modell: H-30131.4FKryssreferanse: 5DNY1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratoriebenkeovn
Innvendige dimensjoner18 x 19.6 x 14 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner20 x 33.5 x 16 "
Strømforbruk1600 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 1
Temp. OmrådeOmgivelse til 225 grader C
Volum2.86 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gummiføtter, dørmontert skivetermometer

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. NøyaktighetVolumPris
HUMBOLDT H-30105 Laboratorieovn, 450 grader. F, 6 cu. fot kapasitet, 115V, 60 Hz, 800W | AE3JMM 5DNW8 H-3010514 x 20.5 x 12 "800 watt minimum115V, 60 Hz+ /-2%0.6 cu. ft.16 538 NOK
HUMBOLDT H-30115 Laboratorieovn, 450 grader. F 1.14 cu. ft. Kapasitet., 115V, 60 Hz, 1000W | AE3JMR 5DNX2 H-3011515 x 24.5 x 15 "1000 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.14 cu. ft.17 987 NOK
HUMBOLDT H-30131 Laboratorieovn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapasitet, 115V, 60 Hz, 1600W | AE3JNA 5DNY0 H-3013120 x 33.5 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.86 cu. ft.25 964 NOK
HUMBOLDT H-30105.4F Laboratorieovn, 450 grader. F, 6 cu. fot kapasitet, 230V, 50/60 Hz, 800W | CL6KNM H-30105.4F------
RFQ
HUMBOLDT H-30115.4F Laboratorieovn, 450 grader. F 1.14 cu. ft. Kapasitet, 230V, 50/60 Hz, 1000W | CL6KNN H-30115.4F------
RFQ
HUMBOLDT H-30125 Laboratorieovn, 450 grader. F 2 cu. ft. Kapasitet, 115V, 60 Hz, 1600W | CL6KNP H-30125------
RFQ
HUMBOLDT H-30125.4F Laboratorieovn, 450 grader. F 2 cu. ft. Kapasitet., 230V, 50/60 Hz, 1600W | CL6KNQ H-30125.4F------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-30131.4F Laboratorieovn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapasitet, 230V, 50/60 Hz, 1600W
26 527 NOK / enhet