HUMBOLDT H-30120.4F Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapasitet. 230V, 50/60 Hz. 1200 W | AE3JMV 5DNX5

HUMBOLDT H-30120.4F Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapasitet. 230V, 50/60 Hz. 1200 W

På lager
Vare: AE3JMV Modell: H-30120.4FKryssreferanse: 5DNX5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorieovn, tyngdekraftkonveksjon
Innvendige dimensjoner18 x 16 x 12 "
Antall dører1
Antall hyller2
Samlet Dimensjoner20 x 25 x 14 "
Strømforbruk1200 watt minimum
Kraftbehovet230V, 50/60 Hz
Hyllekapasitet50 lbs.
Temp. Nøyaktighet+/- 1
Temp. OmrådeOmgivelse til 225 grader C
Volum2.0 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.25
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8514300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gummiføtter, toppmontert termometer

Produktvarianter

ProduktModellSamlet DimensjonerStrømforbrukKraftbehovetTemp. NøyaktighetVolumPris
HUMBOLDT H-30100.4F Laboratorieovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 0.7 cu. fot kapasitet 230V, 50/60 Hz, 600 W | AE3JML 5DNW7 H-30100.4F14 x 17 x 12 "600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 20.7 cu. ft.11 907 NOK
HUMBOLDT H-30110 Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 1.27 cu. ft. kapasitet. 115V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMP 5DNX0 H-3011015 x 21 x 15 "800 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.27 cu. ft.13 978 NOK
HUMBOLDT H-30110.4F Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 1.27 cu. ft. kapasitet. 230V, 50/60 Hz, 1000 W | AE3JMQ 5DNX1 H-30110.4F15 x 21 x 15 "800 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 11.27 cu. ft.14 946 NOK
HUMBOLDT H-30120 Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapasitet. 115V, 60 Hz. 1200 W | AE3JMU 5DNX4 H-3012020 x 25 x 14 "1200 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.0 cu. ft.17 896 NOK
HUMBOLDT H-30128 Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 3.0 cu. ft. kapasitet. 115V, 60 Hz, 1600 W | AE3JMY 5DNX8 H-3012820 x 30 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 13.0 cu. ft.20 858 NOK
HUMBOLDT H-30128.4F Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 3.0 cu. ft. kapasitet. 230V, 50/60 Hz., 1600 W | AE3JMZ 5DNX9 H-30128.4F20 x 30 x 16 "1600 watt minimum230V, 50/60 Hz+/- 13.0 cu. ft.21 438 NOK
HUMBOLDT H-30100 laboratorieovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 0.7 cu. fot kapasitet 115V, 60 Hz, 600 W | CL6KTF H-30100------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-30120.4F Labovn, gravitasjonskonveksjon, 450 grader. F, 2 cu. ft. kapasitet. 230V, 50/60 Hz. 1200 W
18 469 NOK / enhet