HUMBOLDT H-2942 Betongsylinderform, gjenbrukbar, 6 x 12 tommers størrelse, stål | AE3JLW 5DNU9

HUMBOLDT H-2942 Betongsylinderform, gjenbrukbar, 6 x 12 tommers størrelse, stål

På lager
Vare: AE3JLW Modell: H-2942Kryssref: 5DNU9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderform
Er i overensstemmelse medASTM C31, C39, C192, C470 og AASHTO T22, T23, T126, T198.
Diameter6"
Høyde12 "
MaterialeBelagt stål
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4125
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8480600090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2950 Betongsylinderform, gjenbrukbar, 6 x 12 tommer størrelse, 0.25 tommer størrelse veggtykkelse, stål | CL6JLE H-2950-
RFQ
HUMBOLDT H-2950H Betongsylinderform, gjenbrukbar, 6 x 12 tommers størrelse, stål | CL6JLF H-2950H-
RFQ
HUMBOLDT H-2934 Betongsylinderform, 4 tommer størrelse x 8 tommer størrelse, stålkonstruksjon | CL6JLG H-2934-
RFQ
HUMBOLDT H-2935 Betongsylinderform, stål, 4 x 8 tommer størrelse, 1/8 tommer størrelse veggtykkelse | CL6JLH H-2935-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-2942 Betongsylinderform, gjenbrukbar, 6 x 12 tommers størrelse, stål
4 637 NOK / enhet