HUMBOLDT H-1464 Auto Centrifuge Extractor, 3000g, 115V, 60Hz | CL6HZP

HUMBOLDT H-1464 Auto Sentrifuge Extractor, 3000g, 115V, 60Hz

Vare: CL6HZP Modell: H-1464
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvifte

Produktdetaljer:

Autosentrifugeuttrekk, 3000g, 115V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-1451 sentrifugeekstraktor, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HGT H-1451-
RFQ
HUMBOLDT H-1451.4F Sentrifugeekstraktor, 1500g, 220V, 50/60Hz | CL6HGU H-1451.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1474 sentrifugeekstraktor, 3000g, 115V, 60Hz | CL6HGV H-1474-
RFQ
HUMBOLDT H-1474.4F Sentrifugeekstraktor, 3000g, 220V, 50/60Hz | CL6HGW H-1474.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-1456B sentrifugeekstraktor, for bolle | CL6HGX H-1456B-
RFQ
HUMBOLDT H-1471B sentrifugeekstraktor, for bolle | CL6HGY H-1471B-
RFQ
HUMBOLDT H-1461 sentrifugeekstraktor, eksplosjonssikker, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HZJ H-1461-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-1464 Auto Sentrifuge Extractor, 3000g, 115V, 60Hz