HUMBOLDT 5DNN0 Stort Deluxe vannbad 14 Gal | AE3JKY

HUMBOLDT H-1394 Large Deluxe Water Bath 14 Gal

På lager
Vare: AE3JKY Modell: H-1394

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStort Deluxe vannbad
Innvendige dimensjoner20 "B x 20" D x 10 "H
Kraftbehovet110V 60Hz
Temp. Nøyaktighet- + / - 0.1%
Temp. OmrådeOmgivelsestemperatur til 180 grader
Volum14 Gal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)50.29
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbel digital skjerm viser samtidig settpunkt og prosesstemperatur, magnetisk sirkulator, hylle i rustfritt stål som står 2" over bunnen, alle utsatte deler er rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-1394 Large Deluxe Water Bath 14 Gal
37 519 NOK / enhet