Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led lysarmatur Overflatefeste 2250 Lm | AG3DPY 32WU70

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led lysarmatur Overflatefeste 2250 Lm

På lager
Vare: AG3DPY Modell: LAW2-35LW-EDUKryssreferanse: 32WU70
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
2 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-lysarmatur, utenpåliggende montering
Justerbar rekkeviddeNei
Farge Temp.3500K
SFI80
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde2 13 / 16 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
LED-erstatning for3 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen2250
Lumens per watt96
Vurdert liv50,000 hr.
Formrektangel
Temp. Område-17 grader til 40 grader C
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts25
Bredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)25.08
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode9405106020

Produktvarianter

ProduktModellLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattWattsPris
HUBBELL BELYSNING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led lysarmatur Overflatefeste 4500 Lm | AG3DPZ 32WU71 LAW4-35ML-EDU4 Lampe LFL48 "450086512 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led lysarmatur Overflatefeste 2250 Lm
2 016 NOK / enhet