HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8210BK Stikkontakt, Simplex, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, Nylon, Svart | BD4DMM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK kontakt, enkelsidig, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, nylon, svart

Vare: BD4DMM Modell: SNAP8210BK
270NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingKoblet til
Karakter15 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.62 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK kontakt, enkelsidig, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, nylon, svart
270NOK / enhet