Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200GYTRA Receptacle, Commercial, Standard Duplex, Flush Mount, 15A, 125V AC, Gray | BD3TQV 49YL33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200GYTRA kontakt, kommersiell, standard dupleks, innfelt, 15A, 125V AC, grå

På lager
Vare: BD3TQV Modell: SNAP8200GYTRAKryssreferanse: 49YL33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEGrå
TilkoblingKoblet til
Karakter15 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording, tosidig

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampssøknad MiljøHPIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP5362LAA Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "nylon1346NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200RA rett kontakt, dupleks, 15A 125V, nylon, rød | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200WA Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Nylon, Hvit | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Beholder 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Industrielle / harde miljøer for tung bruk1--Termoplast / kompositt-1 008 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262I rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, elfenben, 1 pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "nylon0.5706NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Sabotasjesikker, Cat 6 Jack, Svart | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------699NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SR50 Veggkontakt, 50 A, 125 - 250 V, 2-polet | AD7AUD 4D583 SR50------termo-6 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200GYTRA kontakt, kommersiell, standard dupleks, innfelt, 15A, 125V AC, grå
566NOK / enhet