Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Beholder 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62-kontakt 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph

På lager
Vare: AC8QBY Modell: HBL53CM62Kryssreferanse: 3D210
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps20
søknad MiljøIndustrielle / harde miljøer for tung bruk
FARGEGul
DutyHeavy
KlasseNavy
HP1
MaterialeTermoplast / kompositt
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
UtløpstypeDuplex
Fase1
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseKorrosjonsbestandig, støtbestandig, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
VærbestandigJa
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampssøknad MiljøHPIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP5362LAA Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "nylon1346NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200RA rett kontakt, dupleks, 15A 125V, nylon, rød | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200WA Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Nylon, Hvit | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262I rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, elfenben, 1 pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "nylon0.5706NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Sabotasjesikker, Cat 6 Jack, Svart | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------699NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SR50 Veggkontakt, 50 A, 125 - 250 V, 2-polet | AD7AUD 4D583 SR50------termo-6 093 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IG15DR rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 15A 125V, bak- og sidekablet, oransje | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "nylon0.5233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62-kontakt 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph
1 008 NOK / enhet