HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS beholdere


filtre
Eksponeringsbetingelser: Innendørs / utendørs , Indikator: LED og hørbar alarm , Maks. Forsterkere: 50 , Montering: Skruemontering , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-15R , Antall dirigenter: 3-lednings jording , Antall gjenger: 1 , Uttak: Rett blad , Strømindikator: Nei , Motstand: 100 Ohm , Responstid: 5 , Spesielle funksjoner: standard , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Ledningstype: standard
StilModellHøydeampssøknad MiljøHPIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris (eks. mva)
A
RR15I
------termo-26NOK
B
DR15NLWH
--------630NOK
C
RR15STR
------termo-51NOK
D
RRD15LA
------termo-40NOK
E
AFR20TRI
--------1 805 NOK
F
AFR20TRGY
--------1 941 NOK
G
AFR20TRBK
--------1 941 NOK
H
HBLTT30R
--------466NOK
I
HBL5236M2
-------0.5625NOK
J
RRD15I
------termo-60NOK
K
AFR15TRGY
--------1 817 NOK
L
IG8362SA
------Kompositt-2 411 NOK
M
RRD15
------termo-51NOK
N
RR15SWTR
------termo-44NOK
O
AFR20TRW
--------1 803 NOK
P
AFR15TR
--------1 854 NOK
Q
SR50
------termo-6 093 NOK
R
AFR15TRI
--------1 626 NOK
S
RJ650BKTR
-15------699NOK
T
RR15W
------termo-26NOK
U
HBL5461WR
--------889NOK
V
HBL25603
-60--30-termo-43 064 NOK
W
RR15LA
------termo-18NOK
X
RR15
------termo-19NOK
Y
RR15SLATR
------termo-51NOK
Z
RR15SITR
------termo-44NOK
A1
AFR15TRBK
--------1 817 NOK
B1
RRD15SWTR
--------88NOK
C1
RRD15SITR
--------107NOK
D1
8300GYTRA
-20Sykehuskarakter1--nylon-412NOK
E1
AFR20TR
--------1 980 NOK
F1
IG5262R
--------706NOK
G1
AFR20TRLA
--------1 941 NOK
H1
RRD15SLATR
--------85NOK
I1
AFR15TRW
--------1 507 NOK
J1
RRD15W
------termo-41NOK
K1
HBL53CM62
-20Industrielle / harde miljøer for tung bruk1--Termoplast / kompositt-1 008 NOK
L1
HBL420HGY
0.92 "----4.3 "polykarbonat1721NOK
M1
IG5262I
1.05 "15-1/2-3.28 "nylon0.5706NOK
N1
IG5362W
1.05 "----3.28 "nylon1877NOK
O1
SNAP5362WLTRA
1.1 "----3.28 "nylon1385NOK
P1
SNAP5362RTRA
1.1 "----3.28 "nylon1333NOK
Q1
SNAP5362ITRA
1.1 "----3.28 "nylon1333NOK
R1
SNAP8200TRA
1.1 "15Kommersielle miljøer0.5203.28 "nylon0.5577NOK
S1
SNAP5362TRA
1.1 "----3.28 "nylon1326NOK
T1
SNAP8300BKTRA
1.1 "----3.28 "nylon1454NOK
U1
SNAP8200WTRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5566NOK
V1
SNAP8300RTRA
1.1 "----3.28 "nylon1454NOK
W1
SNAP8200ITRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5577NOK
X1
SNAP5362LATRA
1.1 "----3.28 "nylon1333NOK
Y1
SNAP5262BKTRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5326NOK
Z1
SNAP8300WTRA
1.1 "----3.28 "nylon1454NOK
A2
SNAP5262RTRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5326NOK
B2
SNAP8200BKTRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5577NOK
C2
SNAP8200RA
1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
D2
SNAP5362LAA
1.1 "20---3.28 "nylon1346NOK
E2
SNAP8200WA
1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
F2
SNAP8300TRA
1.1 "----3.28 "nylon1445NOK
G2
SNAP5262TRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5326NOK
H2
SNAP5262GYTRA
1.1 "----3.28 "nylon0.5333NOK
I2
SNAP8300ITRA
1.1 "----3.28 "nylon1454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?