Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RR15W-kontakt, Standard Duplex, Flush Mount, 15A, 125V AC, Hvit | BD6ANQ 2JFR3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15W-kontakt, standard dupleks, innfelt, 15A, 125V AC, hvit

På lager
Vare: BD6ANQ Modell: RR15WKryssref: 2JFR3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingSkyv og sidetråd
Karakter15 A
Diameter fvtSkyv og sidetråd
Materialetermo
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke1875
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampssøknad MiljøHPIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP5362LAA Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "nylon1346NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200RA rett kontakt, dupleks, 15A 125V, nylon, rød | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200WA Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Nylon, Hvit | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Beholder 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Industrielle / harde miljøer for tung bruk1--Termoplast / kompositt-1 008 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262I rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, elfenben, 1 pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "nylon0.5706NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Sabotasjesikker, Cat 6 Jack, Svart | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------699NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SR50 Veggkontakt, 50 A, 125 - 250 V, 2-polet | AD7AUD 4D583 SR50------termo-6 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15W-kontakt, standard dupleks, innfelt, 15A, 125V AC, hvit
26NOK / enhet