Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Sabotasjesikker, Cat 6 Jack, Svart | AC8VFK 3EAD4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load medieuttak, 15A, 125V, manipulasjonssikker, Cat 6 Jack, svart

På lager
Vare: AC8VFK Modell: RJ650BKTRKryssreferanse: 3EAD4
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
FARGESvart
TilkoblingTerminalskruer for beholder
Diameter fvtTerminalskruer for beholder
MonteringSkruemontering
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Motstand100 Ohm
Temp. VurderingPer TIA
typenMultimedia, JLoad
Spenning125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Mottak og tale/data i én enhet

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampssøknad MiljøHPIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP5362LAA Rett kontakt, 20A 125V, 2P - 3W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "nylon1346NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200RA rett kontakt, dupleks, 15A 125V, nylon, rød | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP8200WA Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Nylon, Hvit | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "nylon0.5358NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Beholder 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Industrielle / harde miljøer for tung bruk1--Termoplast / kompositt-1 008 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5262I rett kontakt, dupleks, isolert jord, 15A 125V, elfenben, 1 pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "nylon0.5706NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SR50 Veggkontakt, 50 A, 125 - 250 V, 2-polet | AD7AUD 4D583 SR50------termo-6 093 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS IG15DR rett kontakt, dupleks, glatt overflate, 15A 125V, bak- og sidekablet, oransje | AD7HWV 4ENH8 IG15DR3.28 "15-1/2-1.29 "nylon0.5233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR-kontakt, J-Load medieuttak, 15A, 125V, manipulasjonssikker, Cat 6 Jack, svart
699NOK / enhet