Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 stykke stillinje svart | AB9MNC 2DZN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 Piece Style Line Black

På lager
Vare: AB9MNC Modell: S1PTBLKryssreferanse: 2DZN3
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
11 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert gjennomstikkende system
Rørstørrelse(2) 1 "
Høyde15.593
Hull Dia.4"
Lengde8"
MaterialeStål
Antall gjenger2
Åpningsstørrelse8"
FormRund
typenDual Style Line, svart
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.38
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer Hubbell SystemOne Dual Channel Floor Fitting (2EMT7) og Dual Style Line Opening Sub Plate (2DZN5) for å akseptere to Style Line eller Surge Receptacles eller en GFCI og en Style Line Receptacle, utløpsrammer kan brukes til å konvertere applikasjonen til en

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHøydeAntall gjengertypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stk 4x4al | AB9MMY 2DZL8 S1PT4X4AL(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, aluminiumsfinish11 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 Piece Style Line Black
11 105 NOK / enhet