Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stk 4x4al | AB9MMY 2DZL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stk 4x4al

På lager
Vare: AB9MMY Modell: S1PT4X4ALKryssreferanse: 2DZL8
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
11 906 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert gjennomstikkende system
Rørstørrelse(3) 3/4 "
Høyde12 17 / 32 "
Hull Dia.4"
Lengde8"
MaterialeStål
Antall gjenger1
Åpningsstørrelse8"
FormRund
typen4 x 4, aluminiumsfinish
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer Hubbell SystemOne 4X4 gulvbeslag (2EMT8) med fire forhåndskablede 20A, 125V-beholdere og fire Keystone-åpningsunderplate (2DZN6), kontakter med enkelt- eller tokretsledninger samt isolert jordkapasitet

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHøydeAntall gjengertypenPris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 stykke stillinje svart | AB9MNC 2DZN3 S1PTBL(2) 1 "15.5932Dual Style Line, svart11 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 stk 4x4al
11 906 NOK / enhet