Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR21SP Vippebryter Dpst 4-tilkoblinger | AC9QQJ 3JC08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP vippebryter Dpst 4 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQJ Modell: MR21SPKryssreferanse: 3JC08
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPST
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger4
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukLys, tilbehør
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk med horn, lys, tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerAnbefalt brukPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11SP Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AC9QQD 3JC02 MR11SPSPST2Hornlys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP vippebryter Dpst 4 tilkoblinger
242NOK / enhet